CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 12.08 | 16.67% |
20+ | CHF 9.66 | 33.33% |
39+ | CHF 8.94 | 38.33% |
58+ | CHF 8.46 | 41.67% |
77+ | CHF 7.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |