EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 schwarz ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.29

-

16+

CHF 7.74

16.67%

31+

CHF 6.19

33.33%

61+

CHF 5.73

38.33%

91+

CHF 5.42

41.67%

121+

CHF 4.95

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6