CHF 132.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.02 | - |
2+ | CHF 110.02 | 16.67% |
3+ | CHF 88.01 | 33.33% |
5+ | CHF 81.41 | 38.33% |
7+ | CHF 77.01 | 41.67% |
10+ | CHF 70.41 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |