EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø70x1000 mm

  • ERIKS:11059902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.71

-

2+

CHF 83.93

16.67%

4+

CHF 67.14

33.33%

7+

CHF 62.10

38.33%

10+

CHF 58.75

41.67%

13+

CHF 53.71

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6