CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.13 | - |
131+ | CHF 0.95 | 16.67% |
262+ | CHF 0.76 | 33.33% |
524+ | CHF 0.70 | 38.33% |
786+ | CHF 0.66 | 41.67% |
1048+ | CHF 0.60 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |