EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø60x3000 mm

  • ERIKS:11468196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.08

-

6+

CHF 49.66

20.00%

9+

CHF 45.94

26.00%

15+

CHF 43.46

30.00%

18+

CHF 39.73

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6