EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø60x1000 mm

  • ERIKS:11059532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.50

-

3+

CHF 62.08

16.67%

5+

CHF 49.66

33.33%

9+

CHF 45.94

38.33%

13+

CHF 43.46

41.67%

17+

CHF 39.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6