EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø50x3000 mm

  • ERIKS:11075475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 37.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.15

-

6+

CHF 34.52

20.00%

12+

CHF 31.93

26.00%

18+

CHF 30.21

30.00%

24+

CHF 27.62

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6