CHF 51.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.77 | - |
3+ | CHF 43.15 | 16.67% |
6+ | CHF 34.52 | 33.33% |
12+ | CHF 31.93 | 38.33% |
18+ | CHF 30.20 | 41.67% |
24+ | CHF 27.61 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |