EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø45x1000 mm

  • ERIKS:11256909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.24

-

4+

CHF 36.03

16.67%

8+

CHF 28.82

33.33%

15+

CHF 26.66

38.33%

22+

CHF 25.22

41.67%

29+

CHF 23.06

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
45 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6