CHF 33.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.06 | - |
5+ | CHF 27.55 | 16.67% |
10+ | CHF 22.04 | 33.33% |
19+ | CHF 20.39 | 38.33% |
28+ | CHF 19.29 | 41.67% |
37+ | CHF 17.63 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |