EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø36x1000 mm

  • ERIKS:11022086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.89

-

6+

CHF 22.41

16.67%

12+

CHF 17.92

33.33%

23+

CHF 16.58

38.33%

34+

CHF 15.68

41.67%

46+

CHF 14.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
36 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6