EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø30x3000 mm

  • ERIKS:11468191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.33/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 24.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.52Mindestbestellmenge: 2.52

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.33

-

7.56+

CHF 18.61

16.67%

15.12+

CHF 14.89

33.33%

27.72+

CHF 13.77

38.33%

42.84+

CHF 13.03

41.67%

55.44+

CHF 11.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6