EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø30x1000 mm

  • ERIKS:11036051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.76

-

9+

CHF 15.64

16.67%

17+

CHF 12.51

33.33%

33+

CHF 11.57

38.33%

49+

CHF 10.94

41.67%

65+

CHF 10.01

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6