EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø25x1000 mm

  • ERIKS:11355397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.18

-

12+

CHF 10.98

16.67%

24+

CHF 8.78

33.33%

47+

CHF 8.13

38.33%

70+

CHF 7.69

41.67%

93+

CHF 7.03

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6