EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø20x1000 mm

  • ERIKS:11146916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.38

-

19+

CHF 6.98

16.67%

37+

CHF 5.58

33.33%

73+

CHF 5.17

38.33%

109+

CHF 4.89

41.67%

145+

CHF 4.47

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6