EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø18x3000 mm

  • ERIKS:11468185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

8+

CHF 17.08

16.67%

15+

CHF 13.66

33.33%

30+

CHF 12.64

38.33%

45+

CHF 11.96

41.67%

60+

CHF 10.93

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
18 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6