EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø16x3000 mm

  • ERIKS:11468183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.05/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 23.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.741Mindestbestellmenge: 0.741

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.03

-

7.41+

CHF 18.36

16.67%

14.079+

CHF 14.69

33.33%

28.158+

CHF 13.59

38.33%

41.496+

CHF 12.85

41.67%

55.575+

CHF 11.75

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
16 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6