CHF 30.99/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 33.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.65Mindestbestellmenge: 0.65
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
5.2+ | CHF 25.83 | 16.67% |
9.75+ | CHF 20.66 | 33.33% |
19.5+ | CHF 19.11 | 38.33% |
29.25+ | CHF 18.08 | 41.67% |
39+ | CHF 16.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |