EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø12x3000 mm

  • ERIKS:11468180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.98/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 33.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.42Mindestbestellmenge: 0.42

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.98

-

5.04+

CHF 25.82

16.67%

10.08+

CHF 20.66

33.33%

19.74+

CHF 19.11

38.33%

29.4+

CHF 18.07

41.67%

39.06+

CHF 16.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
12 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6