EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 natur ø12x1000 mm

  • ERIKS:11387331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.34

-

35+

CHF 3.62

16.67%

70+

CHF 2.89

33.33%

139+

CHF 2.68

38.33%

208+

CHF 2.53

41.67%

277+

CHF 2.31

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
12 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6