CHF 66.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.88 | - |
3+ | CHF 55.73 | 16.67% |
5+ | CHF 44.58 | 33.33% |
10+ | CHF 41.24 | 38.33% |
14+ | CHF 39.01 | 41.67% |
19+ | CHF 35.67 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |