CHF 49.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.46 | - |
4+ | CHF 41.22 | 16.67% |
7+ | CHF 32.98 | 33.33% |
13+ | CHF 30.50 | 38.33% |
19+ | CHF 28.85 | 41.67% |
26+ | CHF 26.38 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |