CHF 241.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 241.76 | - |
2+ | CHF 223.63 | 7.50% |
3+ | CHF 211.54 | 12.50% |
4+ | CHF 193.41 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |