CHF 150.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.39 | - |
2+ | CHF 120.31 | 20.00% |
4+ | CHF 111.28 | 26.00% |
6+ | CHF 105.27 | 30.00% |
7+ | CHF 96.25 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |