CHF 135.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.33 | - |
2+ | CHF 112.78 | 16.67% |
3+ | CHF 90.22 | 33.33% |
5+ | CHF 83.45 | 38.33% |
7+ | CHF 78.94 | 41.67% |
9+ | CHF 72.18 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |