CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.30 | - |
2+ | CHF 81.08 | 16.67% |
4+ | CHF 64.86 | 33.33% |
7+ | CHF 60.00 | 38.33% |
10+ | CHF 56.76 | 41.67% |
13+ | CHF 51.89 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |