CHF 348.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 348.13 | - |
2+ | CHF 304.61 | 12.50% |
3+ | CHF 278.50 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |
CHF 618.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026