EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-X natur 3000x610x12 mm

  • ERIKS:10035824
Image 1
  • Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit
  • Gute Kriechstromfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 292.10

-

2+

CHF 270.19

7.50%

3+

CHF 233.68

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
12 mm
Länge
3000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Temperatur
von -40 bis 85 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Nicht zutreffend
Alternativen

CHF 504.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026