EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-X natur 3000x610x100 mm

  • ERIKS:10036159
Image 1
  • Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit
  • Gute Kriechstromfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'803.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'949.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
100 mm
Länge
3000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Temperatur
von -40 bis 85 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Nicht zutreffend