EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-X natur 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035891
Image 1
  • Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit
  • Gute Kriechstromfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.15/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 83.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.44

-

4+

CHF 77.15

20.00%

6+

CHF 71.37

26.00%

8+

CHF 67.51

30.00%

12+

CHF 61.72

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Temperatur
von -40 bis 85 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Nicht zutreffend