CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.58 | - |
4+ | CHF 32.15 | 16.67% |
8+ | CHF 25.72 | 33.33% |
16+ | CHF 23.79 | 38.33% |
24+ | CHF 22.51 | 41.67% |
32+ | CHF 20.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |