EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-X natur 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:10035886
Image 1
  • Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit
  • Gute Kriechstromfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.89/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 31.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.89

-

6+

CHF 24.08

16.67%

12+

CHF 19.26

33.33%

22+

CHF 17.82

38.33%

32+

CHF 16.85

41.67%

42+

CHF 15.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
1.5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Toleranz
± 0.15 mm
Dichte
1.14 g/cm³
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Temperatur
von -40 bis 85 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Nicht zutreffend