CHF 2'796.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'023.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Grau |
Dicke | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-WAX |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |