EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-G WAX grau 2000x1220x20 mm

  • ERIKS:11123973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 962.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'040.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-WAX
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen