EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-G WAX grau 2000x1220x16 mm

  • ERIKS:11272377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 846.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Grau
Dicke
16 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-WAX
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen