EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6 G schwarz 3050x1220x25 mm

  • ERIKS:11468460
Image 1
  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 797.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
25 mm
Länge
3050 mm
Breite
1220 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Temperatur
von -30 bis 100 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen