CHF 707.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 707.86 | - |
2+ | CHF 647.19 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 20 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1220 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Temperatur | von -30 bis 100 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |