EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6 G schwarz 1220x610x30 mm

  • ERIKS:11468442
Image 1
  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 239.82

-

2+

CHF 221.83

7.50%

3+

CHF 209.84

12.50%

4+

CHF 191.86

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
30 mm
Länge
1220 mm
Breite
610 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Temperatur
von -30 bis 100 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen