CHF 139.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.49 | - |
2+ | CHF 116.24 | 16.67% |
3+ | CHF 92.99 | 33.33% |
5+ | CHF 86.02 | 38.33% |
7+ | CHF 81.37 | 41.67% |
10+ | CHF 74.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1220 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Temperatur | von -30 bis 100 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |