CHF 665.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 719.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-Oil |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |