CHF 314.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 314.18 | - |
2+ | CHF 274.91 | 12.50% |
3+ | CHF 251.34 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-Oil |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |