CHF 673.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 673.89 | - |
2+ | CHF 616.12 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Gelb |
Dicke | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-Oil |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |