EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6 G natur 2000x1220x60 mm

  • ERIKS:11393483
Image 1
  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'211.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'309.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
60 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Temperatur
von -30 bis 100 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen