EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6 G natur 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12169909
Image 1
  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 293.35

-

2+

CHF 271.35

7.50%

3+

CHF 234.68

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Temperatur
von -30 bis 100 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen