EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6 G MO schwarz 1220x610x12 mm

  • ERIKS:11831129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 226.95

-

2+

CHF 181.56

20.00%

3+

CHF 167.94

26.00%

4+

CHF 158.87

30.00%

5+

CHF 145.25

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
12 mm
Länge
1220 mm
Breite
610 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G MO
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G