CHF 193.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.53 | - |
2+ | CHF 154.82 | 20.00% |
3+ | CHF 143.21 | 26.00% |
4+ | CHF 135.47 | 30.00% |
6+ | CHF 123.86 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1220 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G MO |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |