EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x60 mm

  • ERIKS:10036164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 821.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 887.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
60 mm
Länge
1220 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-HT
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen