CHF 1'346.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'455.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 100 mm |
Länge | 1220 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-HT |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |