EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x10 mm

  • ERIKS:10035832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 235.55

-

2+

CHF 188.44

20.00%

3+

CHF 174.30

26.00%

4+

CHF 164.88

30.00%

5+

CHF 150.75

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
1220 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-HT
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen